曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm アンプモジュール

TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)
2.54
行数
1
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
全9種類を絞り込む
シリーズ
材質(ハウジング)
長さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
シリーズ
深さ(mm)
材質(ハウジング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472692162803611袋(1000個)22.313.7AMPMODU MOD II4.8サーモプラスチック
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
472692252803611袋(10個)22.313.7AMPMODU MOD II4.8サーモプラスチック
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
472692592806311袋(10個)22.65AMPMODU MOD II23.8サーモプラスチック
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
47269268281838-81袋(10個)20.325.08AMPMODU HE13/HE1415ガラス繊維強化PBT
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47269234925366-81袋(10個)20.322.94AMPMODU MOD IV14.2ナイロン
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
47269189925369-81箱(1000個)20.322.94AMPMODU MOD IV16.7ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47269198925366-81箱(1000個)20.322.94AMPMODU MOD IV14.2ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
472692072806311袋(1000個)22.65AMPMODU MOD II23.8サーモプラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
47269243925369-81袋(10個)20.322.94AMPMODU MOD IV16.7ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする