曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
280361 TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47269216

TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
シリーズAMPMODU MOD II
長さ(mm)22.3
内容量1袋(1000個)注文コード47269216品番280361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)値下げ
58,980
長さ(mm)
22.3
幅(mm)
13.7
シリーズ
AMPMODU MOD II
深さ(mm)
4.8
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
仕様
シュラウドヘッダ用レセプタクルハウジング又はピンハウジング. AMPMODU IIハウジングについて、圧着コンタクト対応のものは代表品番 : 233-0022 233-0022 を確認、シュラウドヘッダとかん合するものは代表品番 : 232-9814 232-9814 を確認、またピンハウジングは代表品番 : 509-2082 509-2082 を確認。. Features and Benefits. Suitable for use with crimp contacts 2.54 mm pitch Compact and durable Wire to board and wire to wire applications available Forms part of the Tyco AMPMODU Range
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2.54
行数
1
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
センターラインMod IIコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする