TE Connectivity プリンタリボン,ケーブルラベル 1330
仕様
アクセサリタイプ:熱転写リボン
併用可能製品:プリンタ
シリーズ:1330
長さ:300m
幅:110 mm
ラベルの色:黒
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
併用可能製品:プリンタ
シリーズ:1330
長さ:300m
幅:110 mm
ラベルの色:黒
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04