TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタキット HE シリーズ
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
タイプ
定格電流(A)
シリーズ
メーカー商品コード
定格電圧(V)
スレッドサイズ
ボディ向き
スレッド
オス・メス
ポール
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47288046
1-1102293-6
1箱(5個)
16
コネクタフード
16
HE
【サイズ】6
380 ac、 450 dc
PG21
トップエントリー
-
-
-
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47288055
1-1102293-6
1個
16
コネクタフード
16
HE
【サイズ】6
380 ac、450 dc
PG21
トップエントリー
-
-
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47288098
1-1102238-7
1個
-
コネクタフード
-
HE
【サイズ】3
-
-
サイドエントリ
-
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47288143
1-1102271-1
1箱(5個)
-
パネルベース
-
HE
【サイズ】4
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47288159
1-1102271-1
1個
-
パネルベース
-
HE
【サイズ】4
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47288213
1-1102248-2
1個
6
表面実装ベース
-
HE
【サイズ】3
-
-
-
PG16
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47288238
1-1102314-6
1個
-
コネクタフード
-
HE
【サイズ】8
-
-
サイドエントリ
-
-
-
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47288247
1-1103640-1
1個
-
コネクタインサート
-
HE
【サイズ】8
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47288256
1-1103636-1
1箱(5個)
10
コネクタインサート
16
HE
【サイズ】4
400
-
-
-
オス
10P+E
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47288265
1-1103636-1
1個
10
コネクタインサート
16
HE
【サイズ】4
400
-
-
-
オス
10P+E
-
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47288089
1-1102238-7
1箱(5個)
-
コネクタフード
-
HE
【サイズ】3
-
-
サイドエントリ
-
-
-
-
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
47288177
1-1102289-6
1個
-
コネクタフード
-
HE
【サイズ】6
-
-
サイドエントリ
-
-
-
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
取扱停止中
返品不可
47288229
1-1102314-6
1箱(5個)
-
コネクタフード
-
HE
【サイズ】8
-
-
サイドエントリ
-
-
-
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
47288283
1-1103638-9
1個
16
コネクタインサート
16
HE
【サイズ】10
400
-
-
-
オス
16P+E
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
47288299
1-1103640-1
1箱(5個)
24
コネクタインサート
-
HE
【サイズ】8
-
-
ストレート
-
オス
-
2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
47288028
1-1102259-6
1箱(5個)
10
コネクタフード
16
HE
【サイズ】4
380 ac、 450 dc
PG16
サイドエントリ
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47288037
1-1102259-6
1個
10
コネクタフード
16
HE
【サイズ】4
380 ac、450 dc
PG16
サイドエントリ
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47288064
1-1102330-1
1箱(5個)
24
表面実装ベース
-
HE
【サイズ】8
-
-
-
PG21
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47288073
1-1102330-1
1個
24
表面実装ベース
-
HE
【サイズ】8
-
-
-
PG21
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47288107
1-1102349-6
1箱(3個)
32
コネクタフード
16
HE
【サイズ】10
380 ac、 450 dc
PG29
トップエントリー
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47288116
1-1102349-6
1個
32
コネクタフード
16
HE
【サイズ】10
380 ac、450 dc
PG29
トップエントリー
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47288125
1-1102265-6
1箱(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47288134
1-1102265-6
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47288168
1-1102289-6
1箱(5個)
-
コネクタフード
-
HE
【サイズ】6
-
-
サイドエントリ
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47288186
1-1102298-1
1個
-
表面実装ベース
-
HE
【サイズ】6
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47288195
1110684-1
1箱(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47288204
1110684-1
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47288274
1-1103638-9
1箱(5個)
16
コネクタインサート
16
HE
【サイズ】10
400
-
-
-
オス
16P+E
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47288308
1-1103639-9
1個
16
コネクタインサート
16
HE
【サイズ】10
400
-
-
-
メス
16P+E
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください