曜日別特売

TE Connectivity ミニI/Oコネクタ Plug

TE Connectivity ミニI/Oコネクタ  Plug - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数8仕様TE ConnectivityミニI/Oプラグキット. 現場で取り付け可能な産業用ミニI/Oプラグコネクタキットです。革新的な貫通型端子を使用して、時間の節約と信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニI/Oプラグコネクタは、省スペース設計により、従来のRJ45プラグの1/4のサイズになっています。コンパクトサイズにより、設計の柔軟性が向上しています。この産業用ミニI/Oプラグコネクタのコンタクトは、2接点のコンタクトを備え、高信頼性の電気接続を実現しています。こうした特性により、産業環境及び高振動環境でも、このコネクタの利用が可能になっており、生産性の向上が実現します。. 特長と利点. 時間を節約できるワイヤ終端 2接点のコンタクト、振動に強い高信頼性接続を実現 コンパクトな省スペース設計 さまざまな構成でレセプタクルと相互にかん合可能 ワイヤ間の接続に対応. 製品用途の情報. 現場で取り付け可能なこの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、産業環境及び高振動環境での使用に適しています。用途には、工業用通信、モーション及びドライブ、PLC、ロボットがあります。形状ストレート幅(mm)34高さ(mm)10.29タイプシールド取付方式ケーブルマウントシリーズType IIポート数1端子種別IDCコネクタ形状ミニI/Oプラグ材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472894371-2201855-2
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする