TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ラッチングリレー SPDT
接点構成
SPDT
ターミナルタイプ
スルーホール
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
最大スイッチング電圧(AC V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47289857
1393204-7
1個
21.1
21.1 x 14.9 x 16.2
14.9
16.2
400
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47289884
1415390-1
1箱(25個)
20
20 x 10 x 10
10
10
400
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47289909
1415390-1
1個
20
20 x 10 x 10
10
10
400
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47289839
1-1415064-1
1個
20
20 x 10 x 10
10
10
400
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
取扱停止中
返品不可
47289814
1-1415064-1
1箱(25個)
20
20 x 10 x 10
10
10
400
オープン
取扱い終了
返品不可
47289823
V23026B1102B201
1セット(40個)
13
13 x 6.9 x 7.6
6.9
7.6
150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47289848
V23026B1102B201
1個
13
13 x 6.9 x 7.6
6.9
7.6
150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47289866
9-1415389-1
1個
20
20 x 10 x 10
10
10
400
オープン
取扱い終了
返品不可
47289875
V23026B1106B201
1セット(40個)
13
13 x 6.9 x 7.6
6.9
7.6
125
オープン
取扱い終了
返品不可
47289893
V23026B1106B201
1個
13
13 x 6.9 x 7.6
6.9
7.6
125
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47289918
V23026C1051B201
1セット(40個)
13
13 x 6.9 x 7.6
6.9
7.6
150
オープン
取扱い終了
返品不可
47289927
V23026C1051B201
1個
13
13 x 6.9 x 7.6
6.9
7.6
150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47289936
RT314A06
1個
29
29 x 15.7 x 12.7
15.7
12.7
400
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください