仕様TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を確認してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能全長(mm)35色青ケーブル16~14AWGRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきめっき/錫