TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット
タイプ
【スプライス】バット
絶縁方式
非絶縁
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
シリーズ
ケーブル
材質(コンタクト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47297539
31818
1箱(1000個)
14.68
SOLISTRAND
22~16AWG
銅
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297557
31819
1袋(100個)
14.4
SOLISTRAND
16~14AWG
銅
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297584
32151
1箱(500個)
14.35
SOLISTRAND
12~10AWG
銅
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297593
32151
1袋(100個)
14.35
SOLISTRAND
12~10AWG
銅
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297618
323755
1箱(500個)
14.35
STRATO-THERM
12~10AWG
銅
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297627
323755
1袋(10個)
14.35
STRATO-THERM
12~10AWG
銅
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297645
323796
1箱(1000個)
14.68
STRATO-THERM
22~16AWG
銅
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297733
34321
1袋(50個)
21
SOLISTRAND
8AWG
銅
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297749
34322
1袋(50個)
25.78
SOLISTRAND
6AWG
銅
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297758
36906
1箱(100個)
21.01
SOLISTRAND
8AWG
銅
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297767
36906
1袋(50個)
21.01
SOLISTRAND
8AWG
銅
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297776
36959
1箱(50個)
37.59
SOLISTRAND
0000AWG
銅
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297785
36959
1個
37.59
SOLISTRAND
0000AWG
銅
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297609
322324
1箱(1000個)
14.68
STRATO-THERM
22~16AWG
ニッケル
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
47297548
31819
1箱(500個)
14.4
SOLISTRAND
16~14AWG
銅
オープン
取扱い終了
返品不可
47297636
323795
1箱(1000個)
14.4
STRATO-THERM
16~14AWG
銅
オープン
取扱い終了
返品不可
47297654
324469
1箱(25個)
75.18
AMPOWER
750000~850000CMA
銅
オープン
取扱い終了
返品不可
47297663
324469
1個
75.18
AMPOWER
750000~850000CMA
銅
オープン
取扱い終了
返品不可
47297794
51893
1箱(500個)
14.4
SOLISTRAND
12~10AWG
銅
オープン
取扱い終了
返品不可
47297803
51893
1袋(50個)
14.4
SOLISTRAND
12~10AWG
銅
オープン
取扱い終了
返品不可
47297819
53089
1箱(25個)
120.65
AMPOWER
450000~550000CMA
銅
オープン
取扱い終了
返品不可
47297828
53089
1個
120.65
AMPOWER
450000~550000CMA
銅
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください