曜日別特売

TE Connectivity 圧着工具ダイ Pro-Crimper III / Universal MATE-N-LOKシリーズ MATE-N-LOK

TE Connectivity 圧着工具ダイ Pro-Crimper III / Universal MATE-N-LOKシリーズ MATE-N-LOK - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
シリーズ:Pro-Crimper III / Universal MATE-N-LOK
圧着コネクタのタイプ:MATE-N-LOK
併用可能製品:角型コンタクト14-20 AWG
ワイヤ寸法mm2:0.3 → 2mm2
ワイヤ寸法AWG:22 → 14
TE Connectivity SDE (Standard Die Envelope)ダイアセンブリ. SDEダイアセンブリは、商用グレードのSDE (Standard Die Envelope) PRO-CRIMPER III圧着工具(品番 ; 849-114 849-114 )及びSDE-SA商用グレード手動圧着工具(品番 ; 448-7883 448-7883 )向けに設計されています。この圧着ダイは、精密に設計 / 製造されており、さまざまなタイプの圧着端子と併用可能です。
シリーズPro-Crimper III / Universal MATE-N-LOK内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4730177590547-2
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする