TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ

TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。シリーズRP622定格電圧(V)450端子種別はんだ定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)5動作温度(℃)-55~+155RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回オス・メスメスボディ向きストレート
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47304855C42334A44A61セット(40個)30831083×10×2020
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47304864C42334A44A361セット(40個)30831083×10×2020
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47304873C42334A44A61個30831083×10×2020
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
47304889C42334A44A361個30831083×10×2020
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
473049341393725-11セット(30個)8471047×10×1515
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
473049431393725-11個8471047×10×1515
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
473047941393725-41個1259.222.659.2×22.6×15.115.1
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
473047851393725-41セット(30個)1259.222.659.2×22.6×15.115.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473048031393725-71個1671.222.671.2×22.6×15.115.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473048191393725-91セット(40個)20831083×10×1515
オープン
取扱い終了
返品不可
473048281393725-91個20831083×10×1515
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする