曜日別特売

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
行数1シリーズBuchanan
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ピッチ(mm)
取付方式
オス・メス
端子種別
タイプ
定格電流(A)
定格電圧(V)
材質
長さ(mm)
深さ(mm)
幅(mm)
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473245341-796867-01個105.08パネルマウントメスはんだ基板ヘッダ15300 acポリアミド60.88--ストレート
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
473245771-284041-21個125.08パネルマウントオスはんだプラグ15300 acナイロン-25-ストレート
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
47324604284041-51袋(150個)55.08PCBマウントオス締めつけねじプラグ15300 acナイロン25.4--垂直
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47324613284041-51個55.08PCBマウントオス締めつけねじプラグ15300 acナイロン-25-垂直
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47324665796866-81個85.08パネルマウントメスはんだ基板ヘッダ15300 acポリアミド-12-ストレート
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
473246831776263-21袋(5個)25スルーホール-スクリュープラグ10300 V acナイロン, PET--11ライトアングル
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47324385282843-61箱(100個)610.16PCBマウントメスはんだ基板端子台17.5600 acポリアミド55.88--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47324394282843-61個610.16PCBマウントメスはんだ基板端子台17.5600 acポリアミド-15.2-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47324403284541-41袋(150個)43.81パネルマウントメスはんだ基板ヘッダ11300 acポリアミド25.63--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324419284541-41個43.81パネルマウントメスはんだ基板ヘッダ11300 acポリアミド-7.25-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
473244281986720-51箱(150個)53.81パネルマウントオスはんだプラグ9300 acポリアミド--11.65ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
473244371986720-51個53.81パネルマウントオスはんだプラグ9300 acポリアミド-20.75-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
473244461776113-81袋(100個)83.81PCBマウントメスはんだ基板端子台12150 acポリアミド--7.3ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473244551776113-81個83.81PCBマウントメスはんだ基板端子台12150 acポリアミド-8.5-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324464284513-81袋(100個)83.81PCBマウントオススクリュー基板ヘッダ11300 acナイロン32.77--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324473284519-81袋(100個)83.81パネルマウントメスはんだ基板ヘッダ11300 acポリアミド40.87--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324489284507-81袋(100個)83.81ケーブルマウントオスクランプネジプラグ11300ナイロン---ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324498284519-81個83.81パネルマウントメスはんだ基板ヘッダ11300 acポリアミド--7.25ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324507284513-81個83.81PCBマウントオススクリュー基板ヘッダ11300 acナイロン--9.2ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324516284507-81個83.81ケーブルマウントオスクランプネジプラグ11300ナイロン---ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473245251-796867-01箱(100個)105.08パネルマウントメスはんだ基板ヘッダ15300 acポリアミド-12-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
473245431-282815-21箱(100個)125.08スルーホール-はんだ基板ヘッダ15-300 AC----ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
473245591-282815-21袋(5個)125.08スルーホール-はんだ基板ヘッダ15-300 AC----ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
473245681-284041-21袋(100個)125.08パネルマウントオスはんだプラグ15300 acナイロン60.96--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47324586282824-31箱(200個)35.08スルーホール-はんだ電線対基板15-300 AC----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47324595282824-31袋(5個)35.08スルーホール-はんだ電線対基板15-300 AC----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324629282825-61箱(200個)65.08スルーホール-はんだ基板ヘッダ15-300 AC----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324638282825-61袋(5個)65.08スルーホール-はんだ基板ヘッダ15-300 AC----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324647796859-61個65.08ケーブルマウントオスはんだプラグ15300 acポリアミド-15.5-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324656796866-81箱(100個)85.08パネルマウントメスはんだ基板ヘッダ15300 acポリアミド-12-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
473246741776263-21袋(2000個)25スルーホール-スクリュープラグ10300 V acナイロン, PET10--ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47324699282822-21箱(300個)25パネルマウントオスはんだ基板ヘッダ15300 acポリアミド-12-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324708282822-21個25パネルマウントオスはんだ基板ヘッダ15300 acポリアミド--8.35ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324717282805-31箱(200個)35スルーホールメススクリュープラグ15300 ac---15.5ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47324726282805-31個35スルーホールメススクリュープラグ15300 ac--18.4-ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする