曜日別特売

TE Connectivity 基板用端子台, TBシリーズ

TE Connectivity 基板用端子台, TBシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, TBシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, TBシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, TBシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, TBシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズTB定格電圧(V)300 ac端子種別スクリュー行数1
全84種類を絞り込む
定格電流(A)
コンタクト数
内容量
84種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
取付方式
ピッチ(mm)
定格電流(A)
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473248481-2213936-21個端子台ヘッダケーブルマウント3.5812
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
473248932213936-21セット(200個)端子台ヘッダケーブルマウント3.582
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
473249092213936-21袋(5個)端子台ヘッダケーブルマウント3.582
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
473249632213936-31袋(5個)端子台ヘッダケーブルマウント3.583
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
473251461-2305909-01個端子台プラグケーブルマウント51010
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
473247781-2213936-01セット(50個)端子台ヘッダケーブルマウント3.5810
オープン
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
返品不可
473247871-2213936-01個端子台ヘッダケーブルマウント3.5810
オープン
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
473250242213936-41袋(5個)端子台ヘッダケーブルマウント3.584
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
473250762213936-61セット(100個)端子台ヘッダケーブルマウント3.586
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
473250852213936-61袋(5個)端子台ヘッダケーブルマウント3.586
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
473253292305909-31袋(5個)端子台プラグケーブルマウント5153
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
473254082305909-41袋(5個)端子台プラグケーブルマウント5154
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
473247351-2213932-01セット(475個)端子台ヘッダ表面実装3.5810
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473247441-2213933-01セット(475個)端子台ヘッダ表面実装3.5810
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473247531-2213932-01個端子台ヘッダ表面実装3.5810
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473247691-2213933-01個端子台ヘッダ表面実装3.5810
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473247961-2213932-21セット(475個)端子台ヘッダ表面実装3.5812
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473248051-2213933-21セット(475個)端子台ヘッダ表面実装3.5812
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473248141-2213932-21個端子台ヘッダ表面実装3.5812
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473248231-2213933-21個端子台ヘッダ表面実装3.5812
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473248391-2213936-21セット(50個)端子台ヘッダケーブルマウント3.5812
オープン
取扱い終了
返品不可
473248572213932-21セット(475個)端子台ヘッダ表面実装3.582
オープン
取扱い終了
返品不可
473248662213933-21セット(475個)端子台ヘッダ表面実装3.582
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473248752213932-21袋(5個)端子台ヘッダ表面実装3.582
オープン
取扱い終了
返品不可
473248842213933-21袋(5個)端子台ヘッダ表面実装3.582
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473249182213932-31セット(475個)端子台ヘッダ表面実装3.583
オープン
取扱い終了
返品不可
473249272213933-31セット(475個)端子台ヘッダ表面実装3.583
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473249362213932-31袋(5個)端子台ヘッダ表面実装3.583
オープン
取扱い終了
返品不可
473249452213933-31袋(5個)端子台ヘッダ表面実装3.583
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473249542213936-31セット(200個)端子台ヘッダケーブルマウント3.583
オープン
取扱い終了
返品不可
473249792213932-41セット(475個)端子台ヘッダ表面実装3.584
オープン
取扱い終了
返品不可
473249882213933-41セット(475個)端子台ヘッダ表面実装3.584
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473249972213933-41個端子台ヘッダ表面実装3.584
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473250062213932-41袋(5個)端子台ヘッダ表面実装3.584
オープン
取扱い終了
返品不可
473250152213936-41セット(100個)端子台ヘッダケーブルマウント3.584
オープン
取扱い終了
返品不可
473250332213932-61セット(475個)端子台ヘッダ表面実装3.586
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473250492213933-61セット(475個)端子台ヘッダ表面実装3.586
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473250582213933-61個端子台ヘッダ表面実装3.586
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473250672213932-61袋(5個)端子台ヘッダ表面実装3.586
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473250941-2305908-01セット(375個)端子台ヘッダ表面実装51010
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473251031-2305908-01個端子台ヘッダ表面実装51010
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473251191-2213934-01セット(50個)端子台プラグケーブルマウント51010
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473251281-2213935-01セット(50個)端子台プラグケーブルマウント51010
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473251371-2305909-01セット(50個)端子台プラグケーブルマウント51010
オープン
取扱い終了
返品不可
473251551-2213934-01個端子台プラグケーブルマウント51010
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473251641-2213935-01個端子台プラグケーブルマウント51010
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473251731-2305908-21セット(375個)端子台ヘッダ表面実装51012
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473251891-2305908-21個端子台ヘッダ表面実装51012
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473251981-2213934-21セット(100個)端子台プラグケーブルマウント51012
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473252071-2213935-21セット(100個)端子台プラグケーブルマウント51012
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする