曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズAMP MCP 2.8RoHS指令(10物質対応)対応
全24種類を絞り込む
コンタクト数
タイプ
行数
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
タイプ
オス・メス
行数
取付方式
端子種別
直径(Φmm)
高さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
コンタクトめっき
材質(ハウジング)
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473443265-968972-11袋(5個)12ハウジングメス3---282623.5--
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
473443446-968972-11袋(5個)12ハウジングメス3---282623.5--
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
473443697-968973-11袋(5個)15ハウジングメス3-ナチュラル--283123.5-ナイロン-
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
473443875-968973-11袋(5個)15ハウジングメス3---283123.5--
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
473444056-968973-11袋(5個)15ハウジングメス3---283123.5-ナイロン-
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
473444232-968977-91袋(5個)3コネクタオス1パネルマウントグレー圧着2.89.727.526--
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
473444482-968976-91袋(5個)3ハウジングメス1-グレー--9.727.526--
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
473444577-968970-11箱(2400個)6ハウジングメス2-ナチュラル--281623.5--銅合金
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
473444667-968970-11袋(5個)6ハウジングメス2-ナチュラル--281623.5--
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
473444846-968970-11袋(5個)6ハウジングメス3---281623.5--銅合金
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
473445097-968971-11袋(5個)9ハウジングメス3-ナチュラル--282123.5--
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
473445185-968971-11箱(1800個)9ハウジングメス3パネルマウント--282123.5--
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
473445275-968971-11袋(5個)9Housingメス3パネルマウント--282123.5--
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
473443175-968972-11箱(1500個)12ハウジングメス3---282623.5--
オープン
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
473444142-968977-91箱(1500個)3コネクタオス1パネルマウントグレー圧着2.89.727.526--
オープン
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
返品不可
473444392-968976-91箱(1000個)3ハウジングメス1-グレー--9.727.526-ナイロン-
オープン
269,800
296,780(税込)
取扱停止中
返品不可
473443356-968972-11箱(1500個)12ハウジングメス3---282623.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
473443537-968973-11箱(1200個)15ハウジングメス3-ナチュラル--283123.5-ナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
473443785-968973-11箱(1200個)15ハウジングメス3---283123.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
473443966-968973-11箱(1200個)15ハウジングメス3---283123.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
473444756-968970-11箱(2400個)6ハウジングメス3---281623.5-ナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
473444937-968971-11箱(1800個)9ハウジングメス3-ナチュラル--282123.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
473445366-968971-11箱(1800個)9ハウジングメス3---282123.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
473445456-968971-11袋(5個)9ハウジングメス3---282123.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする