TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 端子 Mini Universalシリーズ
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ:Mini Universal
最小ワイヤサイズmm2:0.12mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:22AWG
シリーズ番号:170363
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47356673
170363-4
1袋(1000個)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47356689
170363-4
1袋(100個)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください