曜日別特売

TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 CPF-0805 シリーズ

TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 CPF-0805 シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
取り付けタイプ:表面実装
値の数:193
抵抗値範囲:20 kΩ → 2 MΩ
テクノロジー:薄膜
シリーズ:CPF-0805
抵抗値許容差:0.1%
CPFシリーズ高精度チップ抵抗器ラボキット. 温度係数: 15、25、50 ppm 許容誤差: 0.1 % ケースサイズ: 0402、0603、0805、1206、2010、2512 厳密な精度と安定性が要求されるすべての用途に最適 厳密な精度と安定性が求められる用途(測定、テレメトリ、検出回路など)に最適 一定数のCPFシリーズ精密チップ薄膜抵抗器が収められている高品質なリングバインダで販売 3桁の抵抗コードで個々にマーク 必要な抵抗器をCPFシリーズから注文すれば、該当する抵抗器を簡単にキットに補充可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47375275CPF0805-LAB-KIT-HIGH1個
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47375266CPF0805-LAB-KIT-HIGH1箱(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする