- 仕様
- 取り付けタイプ:表面実装
値の数:193
抵抗値範囲:20 kΩ → 2 MΩ
テクノロジー:薄膜
シリーズ:CPF-0805
抵抗値許容差:0.1%
CPFシリーズ高精度チップ抵抗器ラボキット. 温度係数: 15、25、50 ppm 許容誤差: 0.1 % ケースサイズ: 0402、0603、0805、1206、2010、2512 厳密な精度と安定性が要求されるすべての用途に最適 厳密な精度と安定性が求められる用途(測定、テレメトリ、検出回路など)に最適 一定数のCPFシリーズ精密チップ薄膜抵抗器が収められている高品質なリングバインダで販売 3桁の抵抗コードで個々にマーク 必要な抵抗器をCPFシリーズから注文すれば、該当する抵抗器を簡単にキットに補充可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応