仕様取り付けタイプ:表面実装
値の数:124
抵抗値範囲:51.1 → 976Ω
テクノロジー:薄膜
シリーズ:RN-0402
個数:20
抵抗値許容差:0.01%
RNシリーズSMD抵抗器ラボキット. 高品質のリングバインダは、RNシリーズの精密薄膜チップ抵抗器を含む 3桁の抵抗コードで個別にマーク 必要な抵抗器をRNシリーズから注文すれば、簡単に抵抗値をキットに補充できます。. RN73 0402 (低 / 中). 値の範囲: 51R1 → 15K E96シリーズ0.1 %許容差10 ppm、値1つにつき20個 各キットには2つのアルバムが含まれる. RN73 0603キット(低 / 中 / 高). 値の範囲: 4R75 → 332K E96シリーズ0.1 %許容差10 ppm、値1つにつき20個 各キットには3つのアルバムが含まれる. RN73 0805キット(低 / 中 / 高). 値の範囲: 4R75 → 511K E96シリーズ0.1 %許容差10 ppm、値1つにつき20個 各キットには3つのアルバムが含まれる