TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 面実装抵抗
仕様
【テクノロジー】薄膜
シリーズ
SMA-A
動作温度範囲(℃)
-55~+155
バスケットに入れる
241
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
奥行(mm)
定格電力(W)
許容差
温度係数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47410494
SMA-A0102FTDL10R
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47410774
SMA-A0102FTDL1M0
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47411097
SMA-A0102FTDL390K
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47411106
SMA-A0102FTDL390K
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47411264
SMA-A0102FTDL47R
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47411709
SMA-A0204FTDX10R
1セット(500個)
3.5
1.4(Dia.)
0.4
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47411946
SMA-A0204FTDX18R
1セット(500個)
3.5
1.4(Dia.)
0.4
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47412034
SMA-A0204FTDX220K
1セット(500個)
3.5
1.4(Dia.)
0.4
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47412113
SMA-A0204FTDX270K
1セット(500個)
3.5
1.4(Dia.)
0.4
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47412533
SMA-A0204BTNX560R
1セット(250個)
3.5
1.4(Dia.)
0.4
0.1%
±15ppm/℃
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47412673
SMA-A0204FTDX68R
1セット(500個)
3.5
1.4(Dia.)
0.4
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47412777
SMA-A0204FTDX82R
1セット(500個)
3.5
1.4(Dia.)
0.4
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47411867
SMA-A0204FTDX15R
1セット(500個)
3.5
1.4(Dia.)
0.4
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
47412025
SMA-A0204FTDX220K
1セット(3000個)
3.5
1.4(Dia.)
0.4
1%
±50ppm/℃
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
47412734
SMA-A0204BTNX820R
1セット(250個)
3.5
1.4(Dia.)
0.4
0.1%
±15ppm/℃
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
47410379
SMA-A0102BTNL1K2
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410388
SMA-A0102BTNL1K2
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410397
SMA-A0102BTNL1K5
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410406
SMA-A0102BTNL1K5
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410415
SMA-A0102BTNL1K8
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410424
SMA-A0102FTDL100K
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410433
SMA-A0102FTDL100K
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
47410449
SMA-A0102BTNL100R
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410458
SMA-A0102BTNL100R
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410467
SMA-A0102BTNL10K
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410476
SMA-A0102BTNL10K
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410485
SMA-A0102FTDL10R
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
47410503
SMA-A0102FTDL120K
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410519
SMA-A0102FTDL120K
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410528
SMA-A0102BTNL120R
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410537
SMA-A0102BTNL120R
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410546
SMA-A0102BTNL12K
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410555
SMA-A0102BTNL12K
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410564
SMA-A0102FTDL12R
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410573
SMA-A0102FTDL12R
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410589
SMA-A0102FTDL150K
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
47410598
SMA-A0102FTDL150K
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
47410607
SMA-A0102BTNL150R
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410616
SMA-A0102BTNL150R
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410625
SMA-A0102BTNL15K
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410634
SMA-A0102BTNL15K
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410643
SMA-A0102FTDL15R
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410659
SMA-A0102FTDL15R
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410668
SMA-A0102FTDL180K
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410677
SMA-A0102FTDL180K
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
47410686
SMA-A0102BTNL180R
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410695
SMA-A0102BTNL180R
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410704
SMA-A0102BTNL18K
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410713
SMA-A0102BTNL18K
1セット(250個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
0.1%
±15ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47410729
SMA-A0102FTDL18R
1セット(3000個)
2.2
1.1(Dia.)
0.3
1%
±50ppm/℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ