宅配ボックス リシム ワイド

宅配ボックス リシム ワイド - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム ワイド - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム ワイド - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム ワイド - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム ワイド - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム ワイド - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム ワイド - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム ワイド - ケイジーワイ工業
(6件のレビュー)

メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。

用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
使用方法
仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
付属品
投函タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47195463THB-276BR1個W490XH758XD375ブラウン【投函】1段目400×310×35、2段目430×310×510本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上げ:焼き付け塗装ボックス内にある印鑑で伝票に捺印後伝票控えと荷物を収納
収納後、扉を閉じて左側面のワンタッチロックキーを押してロックを掛けます。(ロック後は扉は開きません)
----
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47195497THB-276WD1個W490XH758XD375木目【投函】1段目400×310×35、2段目430×310×510本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上げ:焼き付け塗装ボックス内にある印鑑で伝票に捺印後伝票控えと荷物を収納
収納後、扉を閉じて左側面のワンタッチロックキーを押してロックを掛けます。(ロック後は扉は開きません)
----
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75873273THB-276DW1台-濃木目【投函】1段目400×310×35、2段目430×310×510本体:溶融亜鉛メッキ鋼板-焼き付け塗装490×758×375キー(2本)、愉快片シール前入れ前出し
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44039119THB-276BK1個-ブラック-本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上げ:焼き付け塗装----前入れ前出し
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44039094THB-276GY1個-グレー-本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上げ:焼き付け塗装----前入れ前出し
37,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44039110THB-276BE1個-ベージュ-本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上げ:焼き付け塗装----前入れ前出し
37,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ケイ・ジー・ワイ工業製 宅配ボックスリシムシリーズ  使い方
この動画は、6が参考にしています。
ケイ・ジー・ワイ工業 宅配ボックス 可変式ダイヤルロックの使い方
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47195463
2024-05-22
用途: 置き配用に購入
アーステップ株式会社製造業

ちょうどいい大きさです。
もう少し、高さがあってもいいかな
ただ、角のクッションの劣化が早く、ひび割れしてきました。

対象商品 : 75873273
2023-03-07
用途: 置き配用
その他業種

組み立ての必要が無く、すぐに使えました。
荷物が入っているか
パッと見わからないので
確認が必要かも。

対象商品 : 47195497
2022-11-18
用途: 宅配ボックスとして
インジディア 株式会社建設業・工事業

見かけと使い勝手は良いです。
大雨の際は漏水するし、屋根に水が溜まります。
勾配がないので。
軒下への設置なら問題ないです。

2が参考にしています
対象商品 : 47195463
2022-11-18
用途: 不在時の宅配BOX
YS造建株式会社建設業・工事業

色、大きさ等金額の割りに、丈夫でお客様も大満足です

対象商品 : 47195463
2021-01-29
用途: 宅配受け取り
株式会社飛建興業運輸・通信業

なかなかの優れものだと思っています
大物は少し無理ですが普通の大きさだったら問題外です

1が参考にしています
対象商品 : 47195497
2020-04-27
用途: 用途の通り宅配ボックスとして使用
有限会社第一不動産不動産業

背が少し低いので専用の置台(高さ調節付き)があれば良い
軽量であるため固定する為のステイ等が取り付けられるような
耕三であれば良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする