曜日別特売

宅配ボックス リシム マルチ

宅配ボックス リシム マルチ - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム マルチ - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム マルチ - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム マルチ - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム マルチ - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム マルチ - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム マルチ - ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム マルチ - ケイジーワイ工業
(2件のレビュー)

メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。

用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
材質
使用方法
仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
付属品
投函タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47195515THB-3115BR1個D410XH1140XD290ブラウン本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上げ:焼き付け塗装ボックス内にある印鑑で伝票に捺印後伝票控えと荷物を収納
収納後、扉を閉じて左側面のワンタッチロックキーを押してロックを掛けます。(ロック後は扉は開きません)
----
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47195533THB-31156WD1個D410XH1140XD290木目本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上げ:焼き付け塗装ボックス内にある印鑑で伝票に捺印後伝票控えと荷物を収納
収納後、扉を閉じて左側面のワンタッチロックキーを押してロックを掛けます。(ロック後は扉は開きません)
----
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75873264THB-3115DW1台-濃木目本体:溶融亜鉛メッキ鋼板-焼き付け塗装410×1140×290キー2本付き、使い方シール前入れ前出し
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ケイ・ジー・ワイ工業製 宅配ボックスリシムシリーズ  使い方
この動画は、5が参考にしています。
ケイ・ジー・ワイ工業 宅配ボックス 可変式ダイヤルロックの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47195533
2023-08-31
用途: 不在宅配の受け取り

不在時に宅配便を受け取れない場合があったので、
不在時でも宅配便を受け取るために購入しました。
宅配便を2個まで受け取れるので便利です。

対象商品 : 47195515
2020-08-13
用途: 賃貸物件の設置
不動産業

2.5万で購入しましたが、5万くらいの宅配ボックスが多い中で、手頃な価格はありがたいです。モノもしっかりとしています。バリ、ガタなど一切ありませんでした。
付属しているアンカーはプラスッチック製です。ネジの頭は六角10ミリとプラスの兼用です。ネジ部は、木ネジのような形状です。
下穴はφ10、55mm程度と取説に書いてあります。その通りの孔をあけて設置しましたが、なんら問題ありません。
こだわる方は別途金属製のアンカーを使用してもよいかと思いました。
本体側の穴はφ10ミリです。
取扱説明書は汎用説明書で、この商品の専用の説明書ではありません。
鍵は4本付属していました。鍵はスムーズにシリンダーに挿さらず、唯一の改善希望点です。
あと、角に取り付けるクッションが4つ付属していました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする