NewHikari
アイアンバー シルバー
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途
取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品
鉄+木ネジ5本付き
色
シルバー
仕上
ニッケルクロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47195637
SH-IB3030S
(H×L1×L2)26.2×270×300
65-1690-56
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
47195655
SH-IB5030S
(H×L1×L2)46.2×270×300
65-1690-57
¥
1,150
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
47195698
SH-IB3040S
(H×L1×L2)26.2×370×400
65-1690-58
¥
1,240
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
47195707
SH-IB5040S
(H×L1×L2)46.2×370×400
65-1690-59
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください