ダイアライト 基板用LED表示灯 3色 スルーホール実装

ダイアライト 基板用LED表示灯 3色 スルーホール実装 - DIALIGHT
仕様LED色:赤●LED数:3●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:6●ビュー角:38 °●主波長:625 nm●LED配置:直角●寸法:14.62 x 4.97 x 10.17mm●長さ:14.62mm●幅:4.97mm●高さ:10.17mm●強度:12.6mcd●Dialight 570-0100シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の570-0100シリーズは、3レベルの基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 570-0100には、黒色のプラスチック製ハウジングに3個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。 570-0100には、赤色、黄色、緑色の様々な組み合わせが用意されています。. 570-0100基板LEDインジケータの機能: 3レベル(LED 3個分の高さ) スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494との互換性ありRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47415114570-0100-111F1袋(5個)
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
47415105570-0100-111F1袋(25個)
オープン
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする