曜日別特売

タッチスクリーン DMC 8.4インチ 177×136mm 4-wire Resistive

タッチスクリーン DMC 8.4インチ 177×136mm 4-wire Resistive - DMC
仕様視野領域対角線サイズ:8.4インチ 、 視野領域寸法:177 x 136mm 、 アクティブ領域:171.5 x 130mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 アクティブ領域高さ:171.5mm 、 アクティブ領域幅:130mm 、 外寸高さ:194mm 、 外寸幅:146mm 、 視野領域高さむ:177mm 、 視野領域幅:136mm 、 定格電流:100mA 、 アナログタッチスクリーンコントローラカードについては、品番 ; 476-444 476-444 を参照してください。. 抵抗膜タッチスクリーン、DMC. 数多くのディスプレイ及び用途に適した標準4線抵抗膜タッチスクリーンです。. 光透過率: 80 % (標準) 最大電圧: 6 V dc 作動動力: 0.05 → 0.8 N 終端抵抗: ;1 kΩ 動作温度: -20 → 70 ℃ 動作寿命: >1000万回接触RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47415699AST-084A080A
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする