仕様視野領域対角線サイズ:2.7インチ 、 外寸寸法:74.00 x 41.86mm 、 アクティブ領域:62.41 x 30.41mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付) 、 タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン 、 アクティブ領域高さ:30.41mm 、 アクティブ領域幅:62.41mm 、 外寸高さ:41.9mm 、 外寸幅:74mm 、 2.7インチ抵抗膜タッチスクリーンセンサ. このIDS 2.7インチ抵抗膜タッチスクリーンセンサは、適切な抵抗膜タッチコントローラと組み合わせて使用されると、OLED / LCDディスプレイにタッチ機能を追加します。. 特長. 応答時間: 10 ms以下 10 → 100 gの作動圧力 動作温度: -20 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個