ニチコン
ニチコン 電解コンデンサ 150μF
許容差
±20%
静電容量(μF)
150
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
取付
直径(Φmm)
高さ(mm)
リップル電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47429376
UCS2C151MHD
1袋(5個)
スルーホール
16
20
1890
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47429638
UCPW6151MHD
1個
スルーホール
18
35.5
920
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47429744
UPW1J151MPD
1袋(10個)
スルーホール
10
16
660
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47429367
UCS2C151MHD
1箱(50個)
スルーホール
16
20
1890
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
取扱停止中
返品不可
47429455
UWD1C151MCL1GS
1袋(10個)
表面実装
6.3
7.7
280
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
取扱停止中
返品不可
47429735
UPW1J151MPD
1箱(200個)
スルーホール
10
16
660
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
返品不可
47429324
UCD2A151MNQ1MS
1リール(125個)
表面実装
16
16.5
793
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429333
UCD2A151MNQ1MS
1個
表面実装
16
16.5
793
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429349
UCD1A151MCL1GS
1リール(1000個)
表面実装
6.3
5.8
240
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429358
UCD1A151MCL1GS
1袋(10個)
表面実装
6.3
5.8
240
オープン
取扱い終了
返品不可
47429385
UCW1C151MCL1GS
1リール(800個)
表面実装
6.3
8.7
230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429394
UWT1C151MCL1GS
1リール(900個)
表面実装
6.3
7.7
95
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429403
UWZ1C151MCL1GS
1リール(900個)
表面実装
6.3
7.7
95
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429419
UCM1C151MCL1GS
1リール(1000個)
表面実装
6.3
5.8
300
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429428
UWD1C151MCL1GS
1リール(900個)
表面実装
6.3
7.7
280
オープン
取扱い終了
返品不可
47429437
UCW1C151MCL1GS
1袋(10個)
表面実装
6.3
8.7
230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429446
UCM1C151MCL1GS
1袋(10個)
表面実装
6.3
5.8
300
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429464
UWT1C151MCL1GS
1袋(25個)
表面実装
6.3
7.7
95
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429473
UWZ1C151MCL1GS
1袋(25個)
表面実装
6.3
7.7
95
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429489
UCD1E151MNL1GS
1リール(500個)
表面実装
8
10
600
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429498
UWD1E151MCL1GS
1リール(500個)
表面実装
8
10
450
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429507
UWZ1E151MCL1GS
1リール(500個)
表面実装
8
10
140
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429516
UCD1E151MNL1GS
1袋(10個)
表面実装
8
10
600
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429525
UWD1E151MCL1GS
1袋(10個)
表面実装
8
10
450
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429534
UWZ1E151MCL1GS
1袋(10個)
表面実装
8
10
140
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429543
UCD1V151MNL1GS
1リール(500個)
表面実装
8
10
600
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429559
UWT1V151MNL1GS
1リール(500個)
表面実装
8
10
155
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429568
UCM1V151MCL1GS
1リール(900個)
表面実装
6.3
7.7
600
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429577
UWZ1V151MCL1GS
1リール(500個)
表面実装
8
10
155
オープン
取扱い終了
返品不可
47429586
UCD1V151MNL1GS
1袋(10個)
表面実装
8
10
600
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429595
UCM1V151MCL1GS
1袋(5個)
表面実装
6.3
7.7
600
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429604
UWT1V151MNL1GS
1袋(25個)
表面実装
8
10
155
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429613
UWZ1V151MCL1GS
1袋(10個)
表面実装
8
10
155
オープン
取扱い終了
返品不可
47429629
UPM1V151MPD
1個
スルーホール
8
15
595
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429647
UPHW6151MHD
1個
スルーホール
18
35.5
920
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429656
UWT1H151MNL1GS
1リール(500個)
表面実装
10
10
180
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429665
UWZ1H151MCL1GS
1リール(500個)
表面実装
10
10
180
オープン
取扱い終了
返品不可
47429674
UWD1H151MCL1GS
1リール(500個)
表面実装
10
10
670
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429683
UWD1H151MCL1GS
1袋(5個)
表面実装
10
10
670
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429699
UWT1H151MNL1GS
1袋(10個)
表面実装
10
10
180
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429708
UWZ1H151MCL1GS
1袋(10個)
表面実装
10
10
180
オープン
取扱い終了
返品不可
47429717
UWX0J151MCL1GB
1リール(1000個)
表面実装
6.3
5.5
71
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429726
UWX0J151MCL1GB
1袋(25個)
表面実装
6.3
5.5
71
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429753
UCD1K151MNQ1MS
1リール(200個)
表面実装
12.5
13.5
500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47429769
UCD1K151MNQ1MS
1袋(5個)
表面実装
12.5
13.5
500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください