仕様電圧:50V dc 取り付けタイプ:表面実装 寸法:8 (Dia.) 5.4mm 高さ:5.4mm 動作温度 Min:-55℃ 寿命:1000h 直径:8mm リップル電流:51mA リーク電流:3 μA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% 許容差(プラス):20% アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. -55~105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: → 50 定格静電容量範囲: 0.1 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)