曜日別特売

ハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列

ハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列 - ハーティング
仕様アクセサリタイプ:Fast Lockコンタクト●オス・メス:オス●コンタクト数:1●範囲:Han Fast Lock●シリーズ:Han Fast Lock●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:1●Harting Fast Lockコンタクト. Han-FastRロックはユニークな基板接続方法を提供し、基板接続を迅速に、効果的にします。 事前にドリルで開けられためっき済みのオリフィスにコンタクトを通し、ロッキングピンを押し下げてコンタクトを固定します。 最大定格電流が60 Aのこのはんだ不使用コンタクトソリューションは、様々な用途に最適です。 はんだを使用しない基板終端処理 ロッキングエレメント付きの基板コンタクト 様々なHanコネクタに使用 簡単なロッキングソリューション
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47439973090800071231個
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
47439964090800071231袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47439989090800071241個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする