仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat5プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:4●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端内容量1個