ハーティング モジュール幅コンタクト メス Han-Modularシリーズ,12極 2列

ハーティング モジュール幅コンタクト メス Han-Modularシリーズ,12極 2列 - ハーティング
仕様アクセサリタイプ:モジュール幅コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:12●範囲:Han DD●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han DD Quick-Lockモジュール. HartingのHan DDモジュールは、Han DD Quick-Lockを備え、コネクタをすばやく簡単に終端処理できます。. 特長と利点. PEコンタクト 黒色スライド 定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V 接触抵抗: ;3 mΩ 絶縁抵抗: 101o Ω以上 寿命: 挿抜回数500回以上 金めっきコンタクト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4744383909140122734
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする