曜日別特売

ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,1極 1列

ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,1極 1列 - ハーティング
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:690 V●コンタクト数:1●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●関連する圧着工具については、拡張レンジ品目2508494346を参照. Hartingプッシュプル電源4/0コンタクト. HAN P圧着コンタクト製品は、プッシュプル電源4/0の標準コネクタ製品との使用に最適です。. 銀めっきコンタクト内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4744467909350006106
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする