曜日別特売
09465000401 ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,4極 1列 ハーティング 47444688

ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,4極 1列

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47444688
品番
09465000401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339
仕様
アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:12A●定格電圧:48 V●コンタクト数:4●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●IEC62 076-3-106 Variant 4. Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト. Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする