ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 4 (電源 / 同軸)、5 (信号)極
- 仕様
- コンタクト数:4 (電源 / 同軸)、5 (信号) 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 D-Subシェルサイズ:A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:7.5A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DMW 、 幅:12.55mm 、 深さ:15.53mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
- 内容量
- 1個
角型コネクタ本体・ハウジング の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04




















