- 仕様
- コンタクト数:4 (電源 / 同軸)、5 (信号) 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 D-Subシェルサイズ:A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:7.5A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DMW 、 幅:12.55mm 、 深さ:15.53mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。