AMPHENOL
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol, メス, 5信号、2電源
仕様
コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック●ハウジング材質:鋼●定格電圧:300 V ac●長さ:39mm●幅:12.4mm●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47447926
L77TWA7W2SMP3SV4FRM6
1個
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47447917
L77TWA7W2SMP3SV4FRM6
1袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください