ハッコー 静電気レベルメーター 人体、表面

ハッコー 静電気レベルメーター 人体、表面 - HAKKO(白光)
仕様機器タイプ:メータ●電源:電池●テストポイント:人体、表面●電源電圧:9V●奥行き(深さ):22 mm●高さ:138 mm●幅:68mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47451243FG450-01
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする