FG450-01 ハッコー 静電気レベルメーター 人体、表面 HAKKO(白光) 47451243

ハッコー 静電気レベルメーター 人体、表面

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47451243 品番FG450-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様機器タイプ:メータ●電源:電池●テストポイント:人体、表面●電源電圧:9V●奥行き(深さ):22 mm●高さ:138 mm●幅:68mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする