曜日別特売

ヒューズ付き端子台 Entrelec 12mm ピッチ 5×20mm MBシリーズ

ヒューズ付き端子台 Entrelec 12mm ピッチ 5×20mm MBシリーズ - Entrelec
仕様ケーブルサイズ:16 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
474574191SNA111034R0400
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする