仕様ケーブルサイズ:10 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒●ピッチ:14.5mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:16A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MU●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)