ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm - フエニックス・コンタクト
仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
474576473036563
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする