仕様レベル数:2 、 ケーブルサイズ:26 → 10 AWG 、 コネクタ数:4 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:5 x 20, G 、 定格電流:28A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 シリーズ:UT 4-L 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個