ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ

ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ - RS PRO
仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47458067501-875
オープン
7,788
8,567(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする