仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)