HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 Screw Lock DHシリーズ M2.3×0.4 カバーケース
仕様
タイプ:ねじロック●スレッドサイズ:M2.3 x 0.4●全長:14.4mm●素材:鋼●コネクタタイプ:インターフェースコネクタ●併用可能製品:カバーケース●仕上げ:ニッケル●シリーズ:DH●DHシリーズパネル切り抜き
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47458243
DH-LNA-W8
1袋(10個)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47458234
DH-LNA-W8
1袋(200個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください