仕様シリーズ:A3 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:電線対基板 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(48個)