曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF1Eシリーズ 2.5mm 1列 ストレート

ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF1Eシリーズ 2.5mm 1列 ストレート - HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF1Eシリーズ 2.5mm 1列 ストレート - HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF1Eシリーズ 2.5mm 1列 ストレート - HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF1Eシリーズ 2.5mm 1列 ストレート - HIROSE(ヒロセ電機)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47469486DF1EC-10P-2.5DSA(35)1袋(100個)
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
47469495DF1EC-10P-2.5DSA(35)1袋(10個)
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
47469739DF1EC-8P-2.5DSA(35)1袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47469775DF1EC-9P-2.5DSA(35)1袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
47469547DF1EC-12P-2.5DSA(35)1袋(10個)
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
47469687DF1EC-7P-2.5DSA(35)1袋(100個)
オープン
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
返品不可
47469696DF1EC-7P-2.5DSA(35)1袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
47469723DF1EC-8P-2.5DSA(35)1袋(100個)
オープン
9,198
10,118(税込)
取扱停止中
返品不可
47469538DF1EC-12P-2.5DSA(35)1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47469565DF1EC-13P-2.5DSA(35)1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47469574DF1EC-13P-2.5DSA(35)1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47469583DF1EC-15P-2.5DSA(35)1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47469599DF1EC-15P-2.5DSA(35)1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47469766DF1EC-9P-2.5DSA(35)1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする