曜日別特売

ヒロセ電機 同軸ソケット オス ストレート はんだ

ヒロセ電機 同軸ソケット オス ストレート はんだ - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●ボディめっき:銀●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●N.FLシリーズレセプタクル. 重量: 14 mg VSWR:最大1.3RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47473074N.FL-R-SMT-1(01)1袋(5個)
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
47473065N.FL-R-SMT-1(01)1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする