曜日別特売

ピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 570 Series

ピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 570 Series - EDACピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 570 Series - EDACピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 570 Series - EDAC
仕様アクセサリタイプ:オス圧着コンタクト●併用可能製品:570シリーズ電線対基板コネクタ, 570シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:570●EDAC IP67 572シリーズプラグ / ソケットコンタクト. EDACの572シリーズ防水コネクタ用のプラグ / ソケットコンタクト製品です。このシリーズの圧着コンタクトには、黄銅ボディ全体にスズめっきが施されています。572シリーズのコンタクトは、22 → 14 AWGのワイヤサイズに対応します。手動圧着工具を用意(品番 ; 111-9356 111-9356 を参照)しています。 品番 ; 111-9346 111-9346 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9348 111-9348 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9350 111-9350 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 111-9347 111-9347 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9349 111-9349 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9351 111-9351 ソケットコンタクト14 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で40個です。. 品番 ; 135-4170 135-4170 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4171 135-4171 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4172 135-4172 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4173 135-4173 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4174 135-4174 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 135-4175 135-4175 ソケットコンタクト14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(40個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47473239570-290-711P40
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47473248570-290-731P40
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
47473257570-290-751P40
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする