曜日別特売

フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス

フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス - AMPHENOL
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:はんだバケットD-Sub 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:2.74mm 、 長さ:30.43mm 、 寸法:30.43 x 12.17 x 10.99mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47476249DE09P065TXLF
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする