FERROXCUBE
フェライトビーズWBCフェライトビーズアキシャルチョーク
仕様
パッケージタイプ:アキシャル●タイプ:ビーズ●寸法:6 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●直径:6mm●材料:4B1●Ferroxcube WBCフェライトビーズアキシャルチョーク. EMI抑制用のFerroxcubeワイドバンドチョークです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47485744
WBC2.5/A-4B1
1袋(10個)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47485656
WBC2.5/A-4B1
1リール(1000個)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください