曜日別特売

フォトダイオード Osram Opto Full Spectrum 17°Si スルーホール実装

フォトダイオード Osram Opto Full Spectrum 17°Si スルーホール実装 - OSRAM Opto Semiconductors
仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:860nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:380nm●最大検出波長:1100nm●長さ:4mm●幅:3mm●高さ:5.2mm●ピークフォト感度:0.62A/W●PINフォトダイオード - 3 mm (T-1)パッケージ. SRAM Opto SemiconductorsのこのPINフォトダイオードファミリは、標準の3 mm(T-1)スルーホールパッケージに収められています。 フルスペクトル又は可視光を検出するように設計されており、透明のパッケージに収められています。 適した用途には、高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などが含まれます。. 3 mm (T-1) PINフォトダイオードの特長: スルーホール取り付け 透明のプラスチックパッケージ 380 → 1100 nmの用途 短いスイッチング時間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47486487SFH 229
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする